泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 油圧式工具
手動油圧式圧縮工具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24799994
品番
EP-16
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
付属品
チールケース付
オプション
Tダイス:T11、T16、T20、T26、T44、T60、T76、T98、T122、T154、T190、T240、T288、T365、六角ダイス:C12、C14、C16、C19、C22、C23、C26、C29、C30、C32
全長(mm)
610
質量(kg)
5.7
適合範囲
T形:T11〜T365、6角:C12〜C32
公称出力(kN)
118(12tf)
注意
※ダイスは16号Bと共通
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表