ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24800013 品番 6LSDP3.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。

溝長(mm)33 質量(g)32 直径(mm)3 用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする