ダイモドリルブルービット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効長(mm)300 仕様薄刃1本物 注文コード24800107 品番30
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は有効長・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。

用途
道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取
冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ
ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔
レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ
その他鉄筋コンクリートの穿孔全般
有効長(mm)300 仕様薄刃1本物 適合機種TS-255、TS-2SSPRO、TS-255PRO SPEED他 取付ネジ径Aロットネジ 全長(mm)379 タイプ湿式 取付ねじAロットネジ スパナがかり4面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09141334
2018-12-03
用途:
配管工事の穴開け

20年も前より使用しており、音も静かですし良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする