後輪タイヤがWタイヤのため、奥側タイヤの空気圧点検の際にキャップ外しが楽にでき、大変役に立っています。
バルブキャップがサイズ色々なので、大変重宝しています。本来は貨物車のダブルタイヤが狙いだと思いますが、作業を楽しい範囲に収めるためにも役立っています。
硬質なプラスティックの先端が、かなり強く押し付けながら回さないとプラ製のバルブキャップを掴みません。
掴んだキャップは、そのまま再び取り付けますが取り付け時はさらに強く押して回しても完全に閉めることはできません。最終的に確認を兼ねて指で締め付ける必要があります。
ゆえに長さはSと12cmほど長いLがありますが、トラックであっても使用できてかつ力加減が容易にコントロールできるSの方が良いと思います。
ただ狭いホイールの穴に両手の人差し指を突っ込んで回すと落下させて救出が困難な場合もありますが、そういった事態は回避できると思います。
固くしまったキャップを外す用途などには残念ながら向かず、S社の先端が金属の製品の方がこの商品の半値で使いやすいと思います。
また使い方は異なりますが、エンジンルーム内などでボルト類を仮締めする場合、指だと落としてしまうこともありますが、マスキングテープを併用してそういった用途にも使用可能です。
今回。購入したトラックの場合。手が入らず困っていた時にネットで見て
即。購入。便利です。
自動車タイヤのバルブキャップ外し用に購入しました。
シングル・スチールホイル・タイヤはホイルキャップが取付してありますので指が入りづらく
こちらの商品で重宝しております。
リア・ダブルホイルタイヤの内側ホイルも試してみましたが現在のリア・ダブルホイルタイヤはチーブレスホイルが多くバルブも真鍮バルブではなくゴムバルブの使用が多いため角度的にこちらの商品は聊かバルブキャップを掴みづらい気がします。
トラックのダブルタイヤのバルブキャップを外すためです。これでキャップを外したりはめたりする無駄な時間が短縮できます。でも樹脂なので経年劣化が不安です。工具は
一生持って欲しいものです。
今までダブルタイヤの内側タイヤのエアキャップはとても取り外しにくくホイールの隙間に手を突っ込んで四苦八苦して外してましたが、
この製品を使うことにより、とても楽に取り外しができるようになりました。