Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24800728
品番
WD2002FFSX
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。
容量
2TB
キャッシュメモリ(MB)
64
色
レッド
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
注意
※WDRedドライブユーザーのための、24時間365日体制の専用プレミアムサポート電話(英語)を無料でご利用いただけます。その他の地域については、サポート時間が異なります。