WD3200LPCX モバイル用2.5インチ型ハードディスクドライブWDBlue Western Digital(ウエスタンデジタル) 24800755

モバイル用2.5インチ型ハードディスクドライブWDBlue

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24800755 品番WD3200LPCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼のエンジニアリング。
モダンクラシック。
Thepowerofchoice
信頼のドライブ。
WDのアドバンテージ。
推奨用途。
ディスクユーティリティと移行ツール。

容量320GB ブルー サイズ2.5インチ 高さ(mm)7 キャッシュメモリ(MB)16 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24800764
2017-12-13
用途:
実験データの保存用

実験データを保存するために使用しています。外付けHDDとして使っていますが、問題ありません。耐久性に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする