鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)5.2 注文コード24801316 品番D052
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はドリル径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)5.2 溝長(mm)64 全長(mm)95 材質HSS(ハイス) シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする