EQM2000-4GER グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000 ELSA(エルザ) 24801333

EQM2000-4GER グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000 ELSA(エルザ) 24801333 EQM2000-4GER グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000 ELSA(エルザ) 24801333 EQM2000-4GER グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000 ELSA(エルザ) 24801333 EQM2000-4GER グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000 ELSA(エルザ) 24801333

グラフィックスボードNVIDIAQuadroM2000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24801333 品番EQM2000-4GER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最新Ma×wellアーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサ搭載、DisplayPort1.2コネクタを4系統搭載した補助電源不要の1スロットグラフィックスボード
Ma×wellアーキテクチャを採用した次世代のプロフェッショナルグラフィックスボード
4GBのGDDR5グラフィックスメモリを搭載
補助電源不要のコンパクトなフォームファクタ
DisplayPort4系統出力対応
OpenGL4.5、Direct×12対応
NVIDIAMosaicテクノロジー対応
30bitカラー出力対応
GPUBoost機能を搭載

仕様(グラフィックスプロセッサ)NVIDIA(R)Quadro(R)M2000グラフィックスプロセッサ、(CUDAコアプロセッサ)768コア、(バス)PCIE×press3.0×16インターフェース、(ディスプレイコネクタ)DisplayPort×4(DisplayPortver1.2対応)、(サポートアプリケーションベンダー)Autodesk,Adobe,AVEVA,AVID,Dassault,ANSYSFLUENT,Landmark,Lattice,PTC,RTT,Schlumberger,Siemens,UGS,Vizrt他120以上のアプリケーションベンダーの認証を取得、(CPU)Intel×eon/CoreiシリーズもしくはAMDPhenom/Opteron以上のCPUを搭載したDOS/VPC及びワークステーション、(接続バススロット)PCIE×press×16に対応した空きスロット1つ/PCIE×press3.0準拠、(出力画面数)4画面 外形寸法(mm)1スロットサイズ/167×111×16(ブラケット含まず) 規格(認証)EURoHS/JIG/REACH/HF/RCM/BSMI/CE/FCC/ICES/KCC/cUL,UL/VCCI/EnergyStar 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/Linu×(64bit) 対応(API)OpenGL4.5〜2.1/Direct×12(ShaderModel5.0)/Direct×11〜8.1NVIDIACUDA/DirectCompute/OpenCLAPI 機能(搭載)NVIDIAHighDefinitionAudio機能 最大消費電力(W)75 インターフェース(メモリー)128bit メモリー4GBGDDR5SDRAM搭載、(バンド幅)最大106GB/s、(システム)4GB以上のシステムメモリ/8GB以上を推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度が表示可能なディスプレイ 電源容量(W)(最小)定格出力400W以上の出力が可能な電源ユニット、(推奨)定格出力450W以上の出力が可能な電源ユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする