Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
平行・90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
125
注文コード
24801414
品番
SD HY(左)
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
150×125-200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
125
勾配
1.5/100
向き
左
寸法L(mm)
410
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
80±2
寸法F(mm)
313
寸法E(mm)
248±2
寸法B(mm)
177
寸法C(mm)
198
寸法M(mm)
26
寸法N(mm)
85
寸法I(mm)
163±2
寸法J(mm)
228
寸法G(mm)
113
寸法K(mm)
165.5
寸法Z1(mm)
125±2
寸法Z2(mm)
125±2
寸法Ho(mm)
274
商品豆知識
配管工事を支える補助部材