曜日別特売
SD HYS(右) 3cm段差付平行・90°合流 Aron(アロン化成) 24801448

SD HYS(右) 3cm段差付平行・90°合流 Aron(アロン化成) 24801448
SD HYS(右) 3cm段差付平行・90°合流 Aron(アロン化成) 24801448

3cm段差付平行・90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24801448品番SD HYS(右)
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ(mm)100×75-150本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)75勾配2/100向き寸法L(mm)310寸法H(mm)126寸法A(mm)50±2寸法F(mm)205寸法E(mm)165±2寸法B(mm)159.5寸法C(mm)128寸法M(mm)50寸法N(mm)-寸法I(mm)115±2寸法J(mm)155寸法G(mm)78寸法K(mm)25.5寸法Z1(mm)115±2寸法Z2(mm)95±2寸法Ho(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする