3cm段差付45°90°2本合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 注文コード24801658 品番SD YWS(左)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は本管口径・枝管口径・勾配など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)100×100×75-150 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 向き 寸法L(mm)242 寸法H(mm)126 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)50 寸法F(mm)145 寸法E(mm)35 寸法B(mm)159.5 寸法C(mm)40 寸法Z(mm)180 寸法L3(mm)205 寸法M(mm)- 寸法I(mm)117.5 寸法J(mm)42 寸法G(mm)55 寸法Z1(mm)140 寸法Z2(mm)- 寸法Z3(mm)- 寸法Z4(mm)155 寸法Ho(mm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする