大岡製作所
大岡製作所の ドリル
大岡製作所の ハイスドリル
大岡製作所の ハイスストレートシャンク
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
8.7
注文コード
24801666
品番
D087
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
87
全長(mm)
121
材質
HSS(ハイス)
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先角度(°)
118