サイズ(mm)100×100×75-150
本管口径(Φmm)100
勾配2/100
向き右
寸法L(mm)353
寸法H(mm)69
寸法A(mm)50±2
寸法r(mm)R111
寸法F(mm)50±2
寸法E(mm)145±2
寸法B(mm)50±2
寸法C(mm)55
寸法M(mm)75
寸法N(mm)95
寸法I(mm)50±2
寸法J(mm)129.5
寸法G(mm)195
寸法K(mm)30
寸法Z1(mm)325
寸法Z3(mm)80±2
寸法Z4(mm)145±2
寸法Ho(mm)256