ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
ヘルメットステッカー 熱中症
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
24803416
品番
HO-522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
新規入場者もしっかり管理。熱への順化段階が一目でわかる
同じ熱環境でも、暑熱順化の有無により、身体へのストレスが異なることが知られています。
取付方式
ヘルメット貼付
材質
PPステッカー
用途
熱中症対策の注意喚起、対策に
寸法(mm)
26×100
質量(g)
1