これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい )

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24804019 品番GA-FH033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.6 用途浴室用・バス用 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5154-25

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24804019
2023-10-27
用途:
入浴
セイノースーパーエクスプレス株式会社 様 (運輸・通信業)

シャワーヘッドを長いこと使用していた為、今回交換しました。
ホースもセットでしたのでこちらを購入。
取付も工具を持っていれば素人でも簡単に交換が出来ました。
ホースのセットにして良かったです。シャワーの使い心地も柔らかい感じで勢いもありとても良いです。
節水はまだわかりませんが期待したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする