※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037 GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037 GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037 GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037 GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037 GA-QD001 ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804037

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24804037 品番GA-QD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はシルバーで美観を損ないません。

ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 シルバー ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 用途散水用 使用温度(℃)1〜40 アズワン品番64-5154-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする