2-58 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804825 2-58 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804825 2-58 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804825

真中ルーター三角締

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード24804825 品番2-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。

材質黄銅 用途軽量ドアを締め切る金具。 幅(mm)13 全長(mm)44 サイズ小々

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24804825
2024-05-27
用途:
家具金物修理
MY企画 様 (建設業・工事業)

老夫婦の嫁入り家具ということで50年くらい前の家具と思われますが金物の寸法が同じだったので購入。問題無く取付き修理出来て依頼者も大喜びでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする