BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の ドア錠
プッシュラッチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
24804904
品番
2-528
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
材質
ABS樹脂
用途
扉を固定する金具。
色
茶
タイプ
ダブル 両開き用
吸着力
2kg(片側)