※使用例
BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
アルミホーム落
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
24804929
品番
2-35
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質
アルミニウム
幅(mm)
26
全長(mm)
150
色
ブロンズ
奥行(mm)
13