※使用例
BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
ユニクロ強力丸落
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
24804956
品番
2-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質
鋼板、鋼棒
幅(mm)
47
全長(mm)
150
色
ユニクロ
奥行(mm)
17