NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 室名札・サイン
NASTA(ナスタ)の 室名札
室名札 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24805124
品番
KS-N52S
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質
パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
色
ステンカラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×65
仕上
ヘアーラインクリア塗装
注意
※取付ねじ・プラグは付属しておりません(取付参考ねじ/皿タッピンねじ(SUS)呼び3.5×16 )