卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24806216 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。

寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 周波数(Hz)50 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5 アズワン品番2-9513-21
注意
※ご購入前にあらかじめ地域の電源周波数をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24806216
2022-08-17
用途:
ふるい作業
教育・研究機関

強さを6段階くらいに変えることができ、重宝しています。

対象商品:
24806216
2020-05-01
用途:
歯科医院で印象に石膏を流し込むときに気泡が入らぬよう、流れがよくなるように使用しています。
柳瀬歯科医院 様

造りは頑丈で、しかもデジタルなのでダイヤル式の突起がなく、表面を透明なビニール等で覆っておけば石膏が付着しても掃除の手間が省けて使いやすいです。
歯科に限って言えば、天板のゴムが固さがちょっと気になります。振動を直に受けてしまうので
若干、柔らか目の方が繊細な感じがします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする