ロックペイント
ロックペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ロックペイントの うすめ液
ロックペイントの ペイントうすめ液
ペイントうすめ液
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
24806417
品番
H16-0059-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥
889
¥
978
税込
特性
サビ止メ
用途
油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。
容量(L)
1
主な用途
床、トタン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性