エスケー化研
エスケー化研の 塗料うすめ液/処理剤
エスケー化研の うすめ液
エスケー化研の その他塗料うすめ液
塗料用シンナーA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
24806444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特性
サビ止メ
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性