キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 厨房機器・設備・調理機械
キッツマイクロフィルターの サービス機器類
キッツマイクロフィルターの 浄水器/軟水器/整水器
業務用浄水器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24806469
品番
LOAS-N0
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
交換目安
1年
用途
飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
仕様
除去項目数:1
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1〜0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)
10
ろ過材の種類
不織布、活性炭
対応カートリッジ
LOASC-0
注意
※35℃以上の湯水には使用不可