キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 厨房機器・設備・調理機械
キッツマイクロフィルターの サービス機器類
キッツマイクロフィルターの 浄水器/軟水器/整水器
LOAS-N0用 交換カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24806478
品番
LOASC-0
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
対応製品
LOAS-N0
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1〜0.6MPa(0.36MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
ろ過材の種類
不織布、活性炭
ろ過流量
11L/分