※完成見本

ADGH06K ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】 ビット・トレード・ワン 24807004 ADGH06K ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】 ビット・トレード・ワン 24807004 ADGH06K ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】 ビット・トレード・ワン 24807004 ADGH06K ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】 ビット・トレード・ワン 24807004

ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24807004 品番ADGH06K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。
「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として
ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。

付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類 仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144 出力(LED)1点 電源RaspberryPiより給電モータ 使用温度範囲0〜40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約22 対応OSRaspbian 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0〜45℃/湿度10〜60%(結露なきこと) コネクタ2点スイッチ点数×1点
注意
※Raspberry Pi本体は付属しません
※組立の際はハンダごて一式・ニッパー・ドリルが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする