HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118

 

HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118
HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118
HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118
HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118
HAC3522 マクラ付き自動膨張マット ハック 24807118

マクラ付き自動膨張マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード24807118品番HAC3522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バルブを開くだけで自動膨張、最大厚さ約2.5cmまで膨張可能です。側面はボタン式なので複数枚を連結可能です。エアークッションマクラで寝心地も抜群、テント泊や車内泊におすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。付属品ゴムバンド×2本、収納袋×1個材質ポリエステル、PVC、(内部:ポリウレタンフォーム)寸法(mm)(膨張)幅560×長さ1800×高さ20~25グリーン収納寸法(mm)直径110×幅570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】マクラ付き自動膨張マット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする