※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 防草シート 不織布製 15年耐久 モノタロウ 24807215 - 防草シート 不織布製 15年耐久 モノタロウ 24807215 - 防草シート 不織布製 15年耐久 モノタロウ 24807215 - 防草シート 不織布製 15年耐久 モノタロウ 24807215

防草シート 不織布製 15年耐久

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24807215 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。

用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 材質ポリエステル 厚さ(mm)約1 モスグリーン 長さ(m)30 使用目的防草用 目付(g/m2)350 幅(m)2 耐候年数(年)約15
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください
不織布製 防草シート ラインナップ
防草シート 不織布製 幅(m) 長さ(m) 耐年数 厚み(mm) 遮光率(%) 特長
防草シート 不織布製 5年耐久
防草シート 不織布製 5年耐久
1 50 5年 0.5 99%以上 しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート 不織布製 10年耐久
防草シート 不織布製 10年耐久
1 30 10年 0.8 99%以上 施工しやすさと強度のバランスが取れたポりエステル製不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート不織布15年耐久
防草シート不織布15年耐久
1 30 15年 1 99%以上 設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
不織布に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ コの字型 Φ4X40 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 シート押さえピン21cm ワッシャー付き シート押さえ U字型 押さえ板 シート押さえU字型用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24807215 - 18456586 XA-350G2.0 ザバーン防草シート 350グリーン グリーンフィールド ザバーン防草シート 350グリーン グリーンフィールド 1巻(30m) 42,980 税込47,278 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24807206
2024-04-13
用途:
庭の防草対策
医療・福祉・介護関連業

市販の 手頃な商品より 分厚く 織り方が 細かいので 隙間から 雑草が 生えにくいことを 感じ 心強いです

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
透水性、不透水性どちらでしょうか。
回答:
透水性になります。
3人が参考にしています
2024-09-11
質問:
カット可能でしょうか。
回答:
ハサミでカット可能です。
1人が参考にしています
2024-09-11
質問:
抑えピンや留め具は付属しているでしょうか。
回答:
どちらも付属しておりません。
1人が参考にしています
2024-09-11

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする