ソーラーパネル 10W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24807355 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。

用途害獣対策に。 適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A 出力電圧(V)12(10W)
注意
※旧型ソーラーパネル/AP-SL112(7W)→AP-SL-10W
※旧型より発電力アップ 注意: 防護線に触れますと感電します。
※防護装置 のシステムを設置されましたら「感電注意」 の表示板を必ず取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする