猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm〜25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
某社のポールガイシが入手困難になったので、本品に切り換えました。ポール径の対応範囲が広く、取付確度が0°/45°/90°の3段階あるのも良いですね。金属製ポールの部分には絶対必要な碍子です。黒モールドなので、ワイヤをクリップする切込みの位置が判りにくいので、敷設の際はそこだけ注意してください。
電気ワイヤーの取り回しいいです。高さ、間隔も自在に設定できます。