aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の 鉢・ポット
クレイポット ナチュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
10号
色
ブラウン
注文コード
24807574
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。
用途
園芸用鉢。
適合
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
色
ブラウン
容量(L)
13
号数
10号
寸法(Φ×高さH)(cm)
28.9×31.4