平面エルボミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード24807588 品番K-TMKM85AW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平面エルボのミニタイプです。

ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)85 寸法F(mm)65 寸法D(mm)74 寸法E(mm)111 寸法B(mm)70 寸法C(mm)92 設置場所室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする