クレイポット ナチュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数10号 ブラック 注文コード24807590 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数・色など6種類から選べます 他の種類を見る

手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。

用途園芸用鉢。 適合オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも ブラック 容量(L)13 号数10号 寸法(Φ×高さH)(cm)28.9×31.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする