aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の 鉢・ポット
クレイポット ナチュール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24807599
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。
用途
園芸用鉢。
適合
観葉植物の植え込みに
色
ブラウン
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×172×190
号数
6号