aika(アイカ)
aika(アイカ)の プランター・鉢
aika(アイカ)の 鉢・プランター・ポット
aika(アイカ)の 鉢・ポット
クレイポット ナチュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24807617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。
用途
園芸用鉢。
適合
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
色
ブラウン
容量(L)
5
号数
7号
寸法(Φ×高さH)(cm)
19.8×22.0