曜日別特売
K-TMWC75AW 壁貫通キャップ オーケー器材 24807694

壁貫通キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)注文コード24807694品番K-TMWC75AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。

ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)104寸法A(mm)75寸法F(mm)68.5寸法D(mm)87.5寸法E(mm)82寸法B(mm)65寸法C(mm)120寸法I(mm)32.5寸法G(mm)81.5設置場所室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする