曜日別特売
K-TMWC85AW 壁貫通キャップ オーケー器材 24807703

壁貫通キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード24807703品番K-TMWC85AW
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。

ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)116寸法A(mm)85寸法F(mm)73.5寸法D(mm)92.5寸法E(mm)92寸法B(mm)70寸法C(mm)130寸法I(mm)35寸法G(mm)86.5設置場所室内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする