メーコー
メーコーの 下地材/プライマー/シーラー
強化フィラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
24807948
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
カチオン樹脂系エマルションフィラー
付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
色
白
主成分
カチオン樹脂系エマルションフィラー
塗布面積(m
2
)
20〜33
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310