ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フラットタイプ
ピッタリサポート ブラック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24808236
品番
00065801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
材質
スチール(SPHC)
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
仕様
壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」
トラスコ品番
789-3124
寸法(mm)
15×105
質量(g)
25.1
板厚(mm)
3