ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
ピッタリサポート ブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
789-3221
注文コード
24808333
品番
00065811
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
材質
スチール(SPHC)
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
トラスコ品番
789-3221
寸法(mm)
15×120×35
質量(g)
39.1
板厚(mm)
3
調整範囲(mm)
350〜476