ピッタリサポート ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24808376 品番 00065815
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質スチール(SPHC) 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3264 寸法(mm)55×45×45 質量(g)88.9 板厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする