※正面

- ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808438 - ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808438 - ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808438 - ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808438

ウィルソンエアーウォーキング 710ビジネスシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24808438 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手頃価格のビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。

ブラック 材質合成皮革 形状ローカット サイズLL 質量(g)250 種類ビジネスシューズ RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808438
2021-05-20
用途:
夏場の勤務履き

高齢者用住居に勤務している家族に購入。きちんと感があるうえ、履きっぱなしでも蒸れないのでマイカー通勤ならこれで十分。体重が重いので1シーズンで中底がすり減りましたが安価なので毎年購入してもいいと思います。今回は中敷きを入れてどれくらいもつか試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする