ピッタリサポート ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24808473 品番 00065825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質スチール(SPHC) 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3361 寸法(mm)25×65・30・30 質量(g)103 板厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808455
2020-05-14
用途:
留め金具
卸売・小売業

高さ(段差)が35しかないが、5刻み位であるともっと使い勝手が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする