※正面

- ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808517 - ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808517 - ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808517 - ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ 福岡化学工業 24808517

ウィルソンエアーウォーキング 720ビジネスシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24808517 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お手頃価格のローファータイプのビジネスシューズ。浅底・軽量で幅広ユッタリ設計です。インソールはメッシュタイプで通気性もあり、取り外して洗えるので、いつも清潔です。

ブラック 材質合成皮革 形状ローカット サイズL 質量(g)250 種類ビジネスシューズ RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808526
2023-06-06
用途:
社内履き

夫が社内履きとして紐付きデザインの方を愛用しています。型違いのビットタイプもしゃれているので購入。28センチのビジネスシューズは店頭になかなか無いので助かります。体重もあるので、初夏から秋までの使用で1〜2シーズンではきつぶしますが、買い替えのお値段も手ごろです。中敷きを使うと多少もちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする