ピッタリサポート ブラック

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)1.6 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3451 注文コード24808568 品番00065834
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は板厚・仕様・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質スチール(SPHC) 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3451 寸法(mm)25×800 質量(g)200 板厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24808236
2020-04-12
用途:
ダボ冶具を作るのに最適、これを探していた
岩田音楽事務所 様

3個のビス穴が均等な距離に開いているので、センタリング穴を開ける場所を探す冶具に丁度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする