ピッタリサポート ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24808604 品番 00065838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質ステンレス(SUS304) 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3493 寸法(mm)15×195 質量(g)46 板厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
シャワー掛具の取り付け
サービス業

「シャワー掛(ミキシーナU用) ビス止め メッキ色 角度調節×」を壁ではなく浴室洗面台に取り付けする際の受け具として使用しました。両端の穴が45mmでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする