ピッタリサポート ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24808945 品番 00065873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質スチール 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3841 寸法(mm)15×195 質量(g)47 表面処理ニッケルメッキ 板厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする