ピッタリサポート ニッケル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)3 トラスコ品番789-3850 注文コード24808954 品番00065874
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は板厚・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

材質スチール 用途ジョイント及びあらゆる補強に。 仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける トラスコ品番789-3850 寸法(mm)15×285 質量(g)67 表面処理ニッケルメッキ 板厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする