ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・ナット
タッピングねじ 頭黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
24809383
品番
00065907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番
789-4180
材質
スチール(SPHC)
サイズ
4.5×25
質量(g)
20